サンフレックス
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途
レザー砥石整形用ビット
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4.8
材質
ダイヤ電着
形状
円筒型
高さ(mm)
20
適正回転数(min
-1
)
5000~10000
内容量
1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067393
No.LH-50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください