三信化工
汁椀
材質
超耐熱ABS製
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891357
QB-1AKE
90×66
曙
220
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891366
QB-1NE
90×66
根来
220
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891375
QB-1SMTA
90×66
抹茶
220
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891384
QB-2T
112×56
溜
250
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891393
QB-2SAKE
112×56
曙
250
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891402
QB-2SSKE
112×56
透溜
250
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください