三信化工
ボール
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881112
BD-6B
138×56
青
430
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881128
BD-6G
138×56
若草
430
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881137
BD-6R
138×56
赤
430
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881146
BD-10B
145×63
青
500
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881155
BD-10G
145×63
若草
500
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881164
BD-10R
145×63
赤
500
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881173
BD-15B
135×60
青
435
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881182
BD-15G
135×60
若草
435
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881198
BD-15P
135×60
ピンク
435
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881207
BD-15R
135×60
赤
435
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881225
BD-16B
120×52
青
300
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
68881234
BD-16G
120×52
若草
300
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881243
BD-16R
120×52
赤
300
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881252
BD-22B
125×57
青
350
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68881268
BD-22G
125×57
若草
350
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881277
BD-22P
125×57
ピンク
350
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881286
BD-22R
125×57
赤
350
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68881295
BD-22Y
125×57
イエロー
350
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881216
BD-15V
135×60
イエロー
435
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください