三信化工
飯茶椀
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886728
MB-805F
117×54
ふる里
280
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68886737
MB-805HKK
117×54
花こころ
280
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68886755
MB-805HNE
117×54
葉音
280
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886764
MB-805YUK
117×54
友花
280
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
68886877
MB-814F
123×61
ふる里
300
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
68886886
MB-814HKK
123×61
花こころ
300
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68886895
MB-814HNE
123×61
葉音
300
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886913
MB-814KMT
123×61
黒マット
300
¥
920
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886746
MB-805HMR
117×54
華かんむり
280
¥
850
取扱い終了
68886868
MB-814EMUT
123×61
梅十草
300
¥
730
取扱い終了
68886904
MB-814KAK
123×61
かくれんぼ
300
¥
730
取扱い終了
68886922
MB-814MDS
123×61
水無月草
300
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください