三信化工
柄付コップ
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
200
寸法(mm)
103×80×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881663
CD-23B
青
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
68881672
CD-23G
若草
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881688
CD-23R
赤
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください