三信化工
湯呑
材質
強化磁器
寸法(mm)
74×75
質量(g)
180
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882774
KC-839GS
呉須
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882783
KC-839HH
初花
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882792
KC-839RIO
里桜
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882808
KC-839SEI
青風
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください