三信化工
湯呑
材質
ポリカーボネート製
容量(mL)
215
寸法(mm)
77×85
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890508
PC-83NBR
ネオブラウン
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890517
PC-83NGR
ネオグリーン
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890526
PC-83SBR
スモークブラウン
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください