三信化工
小鉢
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883815
MB-50CAR
110×47
カリブ
260
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883824
MB-50FA
110×47
ふる里
260
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883833
MB-50GF
110×47
グリーンフレンド
260
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883842
MB-50HNE
110×47
葉音
260
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883876
MB-50SER
110×47
セリーン
260
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883885
MB-50YUK
110×47
友花
260
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884138
MB-142WFF
110×107×40
ワラベファミリー
140
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884147
MB-142WSS
110×107×40
サラダっこ
140
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885513
MB-617HNE
125×46
葉音
270
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885802
MB-634F
115×39
ふる里
210
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885818
MB-634FA
115×39
ふる里
210
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885827
MB-634FB
115×39
ふる里
210
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885836
MB-634HKK
115×39
花こころ
210
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885863
MB-634HNE
115×39
葉音
210
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68885872
MB-634LNA
115×39
ルナデコール
210
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885888
MB-634SER
115×39
セリーン
210
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883806
MB-50BOD
110×47
ボルドー
360
¥
790
取扱い終了
68883858
MB-50KAK
110×47
かくれんぼ
260
¥
830
取扱い終了
68883867
MB-50MDS
110×47
水無月草
260
¥
840
取扱い終了
68885495
MB-616FA
115×43
ふる里
210
¥
1,030
取扱い終了
68885504
MB-616Y
115×43
イエロー
210
¥
780
取扱い終了
68885793
MB-634EMAS
115×39
麻の葉
210
¥
820
取扱い終了
68885845
MB-634HKZ
115×39
ひめかずら
210
¥
800
取扱い終了
68885854
MB-634HMR
115×39
華かんむり
210
¥
820
取扱い終了
68885967
MB-644F
88×37
ふる里
105
¥
710
取扱い終了
68885976
MB-644HMR
88×37
華かんむり
105
¥
910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください