三信化工
小鉢
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887988
MS-41RF
133×118×43
ふる里
230
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68887997
MS-41RWFF
133×118×43
ワラベファミリー
230
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68888006
MS-43RF
156×140×44
ふる里
330
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68888015
MS-43RGF
156×140×44
グリーンフレンド
330
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68888024
MS-43RY
156×140×44
イエロー
330
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください