三信化工
小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894972
YB-19AE
93×37
赤絵
110
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
68895033
YB-21AE
110×47
赤絵
230
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895058
YB-21HG
110×47
萩
230
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
68895374
YB-265KI
112×49
黄
250
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68895383
YB-265SOR
112×49
空
250
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
68894988
YB-19SYG
93×37
SOYOGI
110
¥
1,190
取扱い終了
68895042
YB-21BTI
110×47
ぼかし茶
230
¥
1,400
取扱い終了
68895146
YB-65SYG
95×95×40
SOYOGI
110
¥
1,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください