三信化工
角小鉢
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
91×91×50
100×100×46
102×102×46
110×110×37
110×110×40
110×110×50
色
選択してください
ふる里
セリーン
デル・レッタ
ルナデコール
夏目
花こころ
葉音
容量(mL)
選択してください
190
210
220
250
350
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884323
MB-336F
102×102×46
ふる里
220
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68884332
MB-336HKK
102×102×46
花こころ
220
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884348
MB-336HNE
102×102×46
葉音
220
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884357
MB-336NAM
102×102×46
夏目
220
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68884402
MB-338F
110×110×40
ふる里
220
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885416
MB-610LNA
91×91×50
ルナデコール
190
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885425
MB-610SER
91×91×50
セリーン
190
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885434
MB-611F
100×100×46
ふる里
210
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885443
MB-611HNE
100×100×46
葉音
210
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885477
MB-613LNA
110×110×50
ルナデコール
350
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884418
MB-338NAM
110×110×40
夏目
220
¥
1,190
取扱い終了
68885407
MB-610DL
91×91×50
デル・レッタ
190
¥
950
取扱い終了
68885452
MB-612F
110×110×37
ふる里
250
¥
1,060
取扱い終了
68885468
MB-612FA
110×110×37
ふる里
250
¥
860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください