三信化工
小判小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
133×100×31
容量(mL)
180
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
かくれんぼ
ひめかずら
セリーン
ルナデコール
花こころ
華かんむり
葉音
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68885897
MB-637HKK
花こころ
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885924
MB-637HNE
葉音
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885942
MB-637LNA
ルナデコール
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885958
MB-637SER
セリーン
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885906
MB-637HKZ
ひめかずら
¥
810
取扱い終了
68885915
MB-637HMR
華かんむり
¥
830
取扱い終了
68885933
MB-637KAK
かくれんぼ
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください