三信化工
小付
材質
メラミン
寸法(mm)
84×34
容量(mL)
90
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886213
MB-676F
ふる里
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
68886222
MB-676FA
ふる里
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886238
MB-676HNE
葉音
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886247
MB-676SER
セリーン
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください