三信化工
丸小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894997
YB-20FU
96×50
ふしぎらんど
220
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68895006
YB-20HG
96×50
萩
220
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895015
YB-20MOR
96×50
もりのなかよし
220
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895067
YB-23AE
133×45
赤絵
290
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895076
YB-23HG
133×45
萩
290
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895024
YB-20OSP
96×50
おさんぽ
220
¥
1,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください