三信化工
丸小鉢
材質
強化磁器
寸法(mm)
87×43
色
あじわい
容量(mL)
80
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897142
Z-1AZP
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897158
Z-1AZY
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください