三信化工
飯碗
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894857
YB-5FH
141×60
フルーツハーベスト
440
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68894866
YB-5AE
141×60
赤絵
440
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894875
YB-5FU
141×60
ふしぎらんど
440
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
68894884
YB-5HG
141×60
萩
440
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894893
YB-5MOR
141×60
もりのなかよし
440
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894918
YB-5W
141×60
ホワイト
440
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894954
YB-16HG
121×61
萩
380
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894963
YB-16TTI
121×61
十草茶
380
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895523
YB-771FH
133×54
フルーツハーベスト
370
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894902
YB-5OSP
141×60
おさんぽ
440
¥
1,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください