曜日別特売

茶碗蒸し

茶碗蒸し - 三信化工茶碗蒸し - 三信化工茶碗蒸し - 三信化工
材質強化磁器タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機内容量1個
注意
※フタなしの商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※蓋はつきません68895103YB-41AE83×74赤絵250
1,510
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
※蓋はつきません68895112YB-41HG83×74250
1,480
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋はつきません68895408YB-278GOH76×66緑オレンジ吹180
2,340
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする