三信化工
六角小鉢
材質
強化磁器
寸法(mm)
78×75×34
容量(mL)
80
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895304
YB-230HIW
ヒワ
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
68895313
YB-230KI
黄
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください