三信化工
茶碗蒸し蓋
材質
強化磁器
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※フタのみの商品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895268
YB-141AE
91×30
赤絵
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895277
YB-141HG
91×30
萩
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896196
YF-279GOH
84×26
緑オレンジ吹
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください