三信化工
深皿
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891786
S-1C
97×20
クリーム
96
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
68891795
S-2B
117×20
ブルー
140
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891804
S-2C
117×20
クリーム
140
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
68891813
S-2P
117×20
ピンク
140
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891822
S-3B
160×33
ブルー
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68891838
S-3C
160×33
クリーム
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
68891847
S-3P
160×33
ピンク
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68891856
S-4C
170×39
クリーム
600
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891865
S-5C
182×38
クリーム
700
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください