三信化工
フルーツ皿
(1件のレビュー)
材質
メラミン
寸法(mm)
155×39
容量(mL)
450
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887753
MS-3GF
グリーンフレンド
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887762
MS-3WFF
ワラベファミリー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887778
MS-3WSS
サラダっこ
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください