三信化工
ソーサー
材質
強化磁器
寸法(mm)
149×24
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896896
YS-356CAN
キャンディ
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896905
YS-356PLA
プラネット
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください