三信化工
スープボール
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
162×104×56
容量(mL)
320
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890535
PC-853IV
アイボリー
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890544
PC-853P
ピンク
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください