三信化工
スープボール
材質
強化磁器
寸法(mm)
124×109×46
容量(mL)
280
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895532
YB-3011CAN
キャンディ
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895548
YB-3011FU
ふしぎらんど
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895557
YB-3011VL
ヴェールライン
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください