三信化工
角仕切皿
材質
ポリプロピレン製
形状
角皿
寸法(mm)
210×170×27
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892267
SD-23B
青
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68892276
SD-23G
若草
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892285
SD-23P
ピンク
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68892294
SD-23Y
イエロー
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください