三信化工
パン皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896932
YS-372CAN
160×18
キャンディ
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68896948
YS-372PLA
160×18
プラネット
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897036
YS-3014VL
164×18
ヴェールライン
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください