三信化工
ベリー皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
140×34
容量(mL)
220
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897063
YS-3017VL
ヴェールライン
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897054
YS-3017SYG
SOYOGI
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください