三信化工
クープ皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896993
YS-377CAN
190×43
キャンディ
660
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897002
YS-377PLA
190×43
プラネット
660
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897027
YS-3013VL
191×39
ヴェールライン
470
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897045
YS-3015VL
160×43
ヴェールライン
420
¥
2,170
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897018
YS-3013SYG
191×39
SOYOGI
470
¥
1,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください