三信化工
スープ皿
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
230×35
容量(mL)
700
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892057
SD-17B
青
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892066
SD-17G
若草
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892075
SD-17R
赤
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください