【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円
(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円
タンク容量(L)約12(6×2個)色ホワイトタイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ質量(空タンク時)(kg)約16.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳)定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000連続加湿時間(時間)約5.2キャブタイヤコード(m)1.8運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)タイマー切4h・6h・8h待機電力(W)約0.4内容量1台