曜日別特売

加湿器

加湿器 - Panasonic(パナソニック)

水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載

電気代の目安
1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円
1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
タンク容量(L)約4.5×2個仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトコード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70037424FE-KXF15-W
68,700
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする