曜日別特売

ふとん乾燥機

ふとん乾燥機 - Panasonic(パナソニック)

【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
【あたためモード搭載】足もと5分であたため。寝付けない冬に、手軽な暖かさ。

所要時間
【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分
【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分
【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり
【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分
【小物衣類乾燥】約120分
消費電力(W)(50/60Hz)445/460電源コード(m)1.9質量(kg)約3.2ライトブラウン電圧(V)100安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)ヒーターPTCセラミックヒーターホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)タイマー2時間(マイコン式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70037528FD-F06S2-T
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする