ビジネスフィットUチップシューズ

ビジネスフィットUチップシューズ - Business Fit (はるやま)

スニーカーのような履き心地のシューズです(牛革を使用しながらも軽量設計を施し且つカップインソール(成型中敷)でフィット感も抜群です。又、消臭・抗菌加工で足の匂いも抑制するうれしい機能シューズです)
足の指と甲の間が楽に曲がります。滑りを考慮した凹凸意匠を採用。

仕様カップインソール、成型中敷(足裏フィット)、フレキシブル(曲がりやすい)、ラバーグリップソール形状ローカット種類ビジネスシューズ甲革牛革標準質量(g/片足)350(20%軽減)機能消臭+抗菌、MOFF+材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※シューズのかかとは踏まないでください。靴を保管される場合は汚れを落とし陰干ししてから通気性の良い場所にしまってください。高温多湿な場所には長時間放置しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70044476HY-101025Uチップ黒シューズ
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70044485HY-101025.5Uチップ黒シューズ
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70044494HY-101026Uチップ黒シューズ
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70044503HY-101026.5Uチップ黒シューズ
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70044512HY-101027Uチップ黒シューズ
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70044528HY-101025Uチップ茶シューズ
9,800
取扱い終了
返品不可
70044537HY-101025.5Uチップ茶シューズ
9,800
取扱い終了
返品不可
70044546HY-101026Uチップ茶シューズ
9,800
取扱い終了
返品不可
70044555HY-101026.5Uチップ茶シューズ
9,800
取扱い終了
返品不可
70044564HY-101027Uチップ茶シューズ
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする