トップ工業
六角シャンクドリル用ケース
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。
別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途
各種ドリルの収納に
質量(g)
56
首下長(mm)
95まで
内寸(幅W×高さH)(mm)
45×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお控えください。
※本製品にホツレ・変形・摩擦傷がある場合、ご使用をおやめ下さい。
※事故防止の為、毎作業前には点検してください。
※適合六角軸ドリルサイズをご確認の上、安全にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70057103
DK-4YS
5.5まで
135まで
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください