曜日別特売

鉄工ドリル4本セット

鉄工ドリル4本セット - トップ工業鉄工ドリル4本セット - トップ工業鉄工ドリル4本セット - トップ工業鉄工ドリル4本セット - トップ工業

ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。

用途各種穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35適合被削材種鉄・アルミ・銅・木材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4本)
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※インパクトドライバーの場合、破損の可能性がありますので十分注意してください。
※作業中は手袋を着用してください、巻き込まれる可能性があります。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には切断油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057112ETD-2035DKS6.35ETD-2.0/2.5/3.0/3.5109
6,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70057128ETD-3050DKS6.35ETD-3.0/3.5/4.0/5.0124
7,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70057137ETD-3850DKS6.35ETD-3.8/4.0/4.5/5.0134
7,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする