曜日別特売
モノタロウ

アルミテープ 厚手 光沢あり

アルミテープ 厚手 光沢あり - モノタロウアルミテープ 厚手 光沢あり - モノタロウアルミテープ 厚手 光沢あり - モノタロウアルミテープ 厚手 光沢あり - モノタロウアルミテープ 厚手 光沢あり - モノタロウ
(28件のレビュー)

頑丈な厚手タイプです。

用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18内容量1巻
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143246-50100.125100N/25mm
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143246
2025-09-15
用途: 焼肉コンロの周りに使用しています
飲食業

たわしで、こすっても、なかなか破れにくくて、頑丈でいいと、いいと思う

2025-04-06
用途: Wi-Fi中継器の屋外設置箱内に使用。

アルミは電波を反射する為、設置箱内に貼り付けたらWi-Fi中継器の電波到達距離がぐんと伸びて、安定して防犯カメラとの接続ができる様になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 70143246
2025-04-20
用途: 自動車の静電気除去
製造業

アルミの厚みが丁度良く粘着力も強くてとても良い感じです。

対象商品 : 70143246
2024-10-10
用途: 農業機械修理
農・林・水産業

穀物乾燥機の穴開きを修理するために購入。1シーズンくらいはもつので、シーズン前に張り替えて使用してます。

対象商品 : 70143246
2024-03-29
用途: 台所水盤

アルミテープなのでサビに強く厚みも合って亀裂に強くて使い勝手が良かったです

対象商品 : 70143246
2023-06-04
用途: 屋根トタン補修
オフィス鷹フォトハウス千葉

この厚さはうれしい。塗料も乗りやすく後は接着力の耐久性があることを願う。

1が参考にしています
対象商品 : 70143246
2023-01-11
用途: アルミテープのこのサイズでは格安です。
リペアショップ薬園台

アルミテープはメンテナンスに利用しておりますがモノタロウからとったのは初めてです。
これまで使っていたものより価格面でかなり安いので薄手かと心配しましたが問題ありませんでした。この量があれば当面大丈夫です。

対象商品 : 70143246
2023-02-28
用途: FRPメス型作製時のフランジ固定に

リピートです。FRPメス型作製時のフランジ固定に使用。厚手で、強度・接着力とも問題ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
両面導電性の有無を教えて下さい。
回答:
両面導電性はございません。
2024-02-02
質問:
反射率、拡散反射率のデータはありますでしょうか。
回答:
反射率、拡散反射率のデータはございません。
2024-02-02
質問:
幅、長さ違いのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする