曜日別特売

スプレーガン

スプレーガン - 日立産機システム

軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。
新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。
使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。
塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。

質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
使用圧力(MPa)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70064295AS200-101.0110重力式95/吸上式90標準0.25重力式140/吸上式130
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064304AS200-131.3140重力式150/吸上式130標準0.25重力式170/吸上式160
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064313AS200-151.5160重力式180/吸上式160標準0.25重力式180/吸上式170
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70064322AS200-202.0175重力式260/吸上式210標準0.25重力式195/吸上式185
23,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする