曜日別特売

14.4Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

14.4Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ブラシレスモーター搭載でクラスNO.1の作業量(メーカー比)。
細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能。

電圧(V)14.4充電時間(分)約30砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:4700~9000砥石寸法(mm)厚さ6全長(mm)326質量(kg)2.2(蓄電池装着時)全高(mm)(ギアカバー)60砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057243G14DBBVL(LYPK)Lレジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース
56,400
取扱い終了
70057252G14DBBVL(NN)Lレジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、電池カバー
27,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057252
2019-11-22
用途: 鉄等への切断・研磨作業

おそらくハイコーキの14.4Vとしては、最後の機種になると思います。パワーのみを求めると少々不満に感じる人もいると思いますが、充電式と割り切って使えば十二分に使えます。旧タイプより大きく重くなっていますが、持った感触も悪くなく、かえって使いやすいです。また、G14DSLのケースがそのまま使用することができたのはうれしい発見でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする