| 70073517 | 50-188-2 | SF-45S、SF-4450SX SF-43S(500)/N88 SF-44S/N88 SF-49T/N88 SF-42T(500)/N88 | - | - | | |
|
| 70073535 | 50-195-10(1P) | - | - | 外径:A=11.6mm、内径:B=7.8mm、太さ:C=1.9mm | | |
|
| 70073544 | 50-2069 | SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET | - | - | | |
|
| 70073632 | 50-574-1 | - | SF-74S-MB,SF-54S,SF-53S(500),SF-66S,SF-65S,SF-59S | - | | |
|
| 70073648 | 50-600-1 | - | SF-45S、SF-4450SX SF-43S(500)/N88 SF-44S/N88 SF-49T/N88 SF-42T(500)/N89 | - | | |
|