INAX(LIXIL)
16mmパイプ差込部パッキン
仕様
スリップワッシャー付
適合
UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901
厚さ(mm)
4
寸法
内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70074524
A-251(1P)
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください