吊棚タオルハンガー

吊棚タオルハンガー - 平安伸銅工業
(3件のレビュー)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂耐荷重(kg)1.0(ハンガー1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×265×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057322SPH-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057322
2022-11-30
用途: 給湯室のフキン掛として使用
株式会社ライト光機製作所

狭い給湯室なので、フキン掛がうまく設置できず考えた結果この商品を選びました。吊戸棚の下に挟んで設置できて邪魔にならず、スペースが上手に使えたと大変満足しています。

対象商品 : 70057322
2022-09-01
用途: 店舗裏のキッチンで
卸売・小売業

たくさん引っ掛けられてとても使いやすいです。
たわしや布巾を分けて掛けられていい。

対象商品 : 70057322
2021-08-24
用途: 吊戸棚に取付
株式会社えねい建設建設業・工事業

取付か所がなく困っていました。お客様が大変
喜んでいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする