平安伸銅工業
吊棚カッティングボードハンガー
工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂
色
白
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×265×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70057338
SPH-1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください