曜日別特売

吊棚キッチンペーパーホルダー

吊棚キッチンペーパーホルダー - 平安伸銅工業
(2件のレビュー)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×265×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057347SPH-5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057347
2024-04-25
用途: スペース作り。
有限会社増田化成製造業

取付設置場所が広範囲になり非常に役立ってます。
これからも是非この商品を選びたいと思います。

対象商品 : 70057347
2022-01-20
用途: キッチンペーパー
SUNZ dining 株式会社飲食業

はさむ部位と、取り付けを行う棚のサイズが不一致で使用することが出来きませんでした。
自分の確認ミスにはなるのですが、非常に残念でした。
結果、パッケージ開封していると返品も不可ということで知人に譲ることになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする