ステンレスX型物干し

ステンレスX型物干し - 平安伸銅工業ステンレスX型物干し - 平安伸銅工業ステンレスX型物干し - 平安伸銅工業ステンレスX型物干し - 平安伸銅工業
(4件のレビュー)

サビに強いステンレス巻パイプ使用。
使用後は簡単に折りたたんで、コンパクトに収納できます。

耐荷重(kg)8.5材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:PC樹脂・ABS樹脂・PP樹脂、金具類:鉄製・メッキ仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670×1300アズワン品番65-0603-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057356SMH-28.5700×670×1300
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057356
2022-05-02
用途: タオル干し
卸売・小売業

軽くて持ち運びに便利でどこにでも設置できるのが気に入ってます。
また女性でも簡単に組み立てができ10分もかからず完成しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70057356
2019-07-25
用途: 洗濯物干し
卸売・小売業

シンプルなX型物干しなので使い勝手がいい。室内用となっているが、主に室外(マンションのベランダ)で使用しているので、長持ちするといいと思う。

対象商品 : 70057356
2019-03-30
用途: 洗濯物干し
医療・福祉・介護関連業

手頃な大きさで使いやすいです。
一人暮らしの息子に送ったのですが、小さなベランダにもおけて便利と言ってました

1が参考にしています
対象商品 : 70057356
2018-10-18
用途: 更衣室の合羽掛け
製造業

組み立て簡単、たためるし場所を取らないので便利です
タオルもかけられて雨の時の使用に助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする