ステンレス布団干し

ステンレス布団干し - 平安伸銅工業
(9件のレビュー)

サビに強いステンレス巻パイプ使用。
使用後は簡単に折りたたんで、コンパクトに収納できます。

材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS樹脂、金具類:鉄製・メッキ仕上げ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400~2350×690×1310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057365SMH-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70057365
2020-04-16
用途: 洗濯 布団干し
その他業種

組み立ても一人で簡単に出来、使わない時はすぐに折り畳んでおけるので便利。
長さも必要に応じて調節出来るので助かる。
購入して良かった!

対象商品 : 70057365
2020-02-16
用途: 布団ならびに洗濯干し
その他業種

室内で便利に使用できます。組立方法も簡単で、プラスチック部分も強そうに見受けられます。

対象商品 : 70057365
2019-12-24
用途: 布団干し、洗濯物干し
その他業種

コンパクトに梱包されており、期待通りの製品で満足しております。

対象商品 : 70057365
2019-06-21
用途: 洗濯物 布団干し

取り付けは簡単ですが、外の設置したところ、横風に弱く転倒していることが何度かありました。転倒防止が必要かと?

対象商品 : 70057365
2018-12-24
用途: 主として布団類や洗濯物の室内干し用として使用
その他業種

値段の割にしっかりした部材を使用されているので、布団4枚を干しても安定感があります。良い買い物をしたと家族一同、大満足です。
 贅沢を言えば、収納時に2本のステンレス棒を結束するバンドが付属品としてあれば、さらに使い易いものになるのでは……、と思いました。

対象商品 : 70057365
2019-03-02
用途: 花粉時期の部屋干し用
教育・研究機関

組み立て、伸縮、いずれも簡単で、畳むと場所をとらずに片づけられます。洗濯物を干しても安定感があり、満足しています。

対象商品 : 70057365
2019-03-05
用途: 布団干す
サービス業

よかった
少し高さが高いから、チョウセツ機能があれば良い

対象商品 : 70057365
2018-11-10
用途: 布団干し
その他業種

布団が4枚軽々と干せて楽です。家族がアレルギー体質なので干す回数が多いので、干し易くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする