省エネモデルドライヤー

省エネモデルドライヤー - オリオン機械

圧力下露点10℃に加え、18℃が選択可能。高温期の大幅な省エネが可能となりました。
あわせて外気温との差により発生する結露の防止も可能となり、断熱費等の設備費用の削減ができます。
最大60%の省エネを実現。
高負荷時でも継続運転が可能。
わかりやすいデジタル表示の操作部で、露点温度の表示、エラー番号を表示。
万一のトラブル時にも、エラー番号により停止原因が一目で判断可能。
省エネドレントラップ標準装備。
省エネ運転時の排熱量を低下。

電源(V)三相200±10%(50/60)、三相220±10%(60)使用流体圧縮空気内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
周囲温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
入口空気温度(℃)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
70058634RAXE740B-SE7.42~430.25~0.985~80空気出入口接続口径:Rc1 1/2 ユニオン継手
1,060,000
759,800
835,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
2025
1225日まで
70058643RAXE1100B-SE10.62~430.25~0.985~80空気出入口接続口径:Rc2 ユニオン継手
1,440,000
979,800
1,077,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
2025
1225日まで
70058652RAXD75A-SE12/13(圧力下10℃)、13.9/15(圧力下15℃)2~430.25~0.985~80空気出入口接続口径:Rc2 ユニオン継手
1,750,000
1,198,000
1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
2025
1225日まで
70058668RAXD100A-SE17/19(圧力下10℃)、19.7/22(圧力下15℃)2~430.25~0.985~80空気出入口接続口径:Rc2 ユニオン継手
2,520,000
1,898,000
2,087,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
2025
1225日まで
70058677RAXE2300A232~400.25~0.985~60空気出入口接続口径:2 1/2B 65A フランジ
2,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058686RAXE3800A382~400.25~0.985~60空気出入口接続口径:3B 80A フランジ
3,220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058695RAXE2300A-W232~450.25~0.985~60空気出入口接続口径:2 1/2B 65A フランジ
2,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058704RAXE3800A-W382~450.25~0.985~60空気出入口接続口径:3B 80A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rp1
3,220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058713RAXE4900A492~450.25~0.985~60空気出入口接続口径:4B 100A フランジ
3,600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058722RAXE4900A-W492~450.25~0.985~60空気出入口接続口径:4B 100A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1
3,600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
代替品有
70058738RAXE6000A552~400.25~0.935~60空気出入口接続口径:5B 125A フランジ
4,450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058747RAXE7500A692~400.25~0.935~60空気出入口接続口径:5B 125A フランジ
5,660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058756RAXE9800A822~400.25~0.935~60空気出入口接続口径:6B 150A フランジ
6,140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058765RAXE6000A-W602~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:5B 125A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1-1/2
4,240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058774RAXE7500A-W752~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:5B 125A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1-1/2
5,660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058783RAXE9800A-W982~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:6B 150A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1-1/2
6,140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058792RAXE14800B1-W1482~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:8B 200A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1-1/2
9,870,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058808RAXE19600A1-W1962~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:8B 200A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc2
12,500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
70058817RAXE29600A1-W2962~450.25~0.935~60空気出入口接続口径:10B 250A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc2
20,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70058677RAXE2300A31193629RAXE2400BRAXE2300A 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193629省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
1,798,000
税込1,977,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70058686RAXE3800A31193638RAXE3900BRAXE3800A 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193638省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
2,698,000
税込2,967,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70058695RAXE2300A-W31193647RAXE2400B-WRAXE2300A-W 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193647省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
1,798,000
税込1,977,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70058704RAXE3800A-W31193656RAXE3900B-WRAXE3800A-W 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193656省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
2,698,000
税込2,967,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70058713RAXE4900A31193665RAXE5000BRAXE4900A 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193665省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
2,898,000
税込3,187,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70058722RAXE4900A-W31193674RAXE5000B-WRAXE4900A-W 省エネモデルドライヤー オリオン機械 31193674省エネモデルドライヤーオリオン機械1台
2,898,000
税込3,187,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする