オリオン機械
ファイナルフィルター
0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)
2~60
入口空気圧力(MPa)
0.05~0.93
入口空気温度(℃)
5~80
交換目安
エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体
圧縮空気
材質(ハウジング)
SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)
シリコンゴム
配管口径
Rc1/2
圧力損失(MPa)
0.005以下
エレメント使用本数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
質量(kg)
清浄度
エレメント型式
材質(ろ材)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70059018
OFF-025-04-A
0.26
1.8
ISO14644-1・クラス5(F.S.209D クラス100)
FF-025-A
グラスファイバー、ポリプロピレン
¥
133,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059027
OFF-050-04-A
0.53
2.2
ISO14644-1・クラス5(F.S.209D クラス100)
FF-050-A
グラスファイバー、ポリプロピレン
¥
144,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059036
OFF-100-04-A
1.06
3
ISO14644-1・クラス5(F.S.209D クラス100)
FF-100-A
グラスファイバー、ポリプロピレン
¥
168,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059045
OFH-025-04-A
0.26
1.8
ISO14644-1・クラス3(F.S.209D クラス1)
FH-025-A
PTFE メンブレン、ポリプロピレン
¥
161,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059054
OFH-050-04-A
0.53
2.2
ISO14644-1・クラス3(F.S.209D クラス1)
FH-050-A
PTFE メンブレン、ポリプロピレン
¥
177,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70059063
OFH-100-04-A
1.06
3
ISO14644-1・クラス3(F.S.209D クラス1)
FH-100-A
PTFE メンブレン、ポリプロピレン
¥
211,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください