モノタロウ

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ - モノタロウ
(54件のレビュー)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。

用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん数13内容量1台
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
※樹脂部分はガラス繊維強化ナイロン樹脂を使用しておりますが
ナイロン樹脂の特性上、10度以下の寒冷な環境で使用した場合
製品を倒す、落とすなど樹脂部に強い衝撃を与えると割れる可能性があります。
※取扱説明書に記載のすべての項目を読み、理解の上ご使用ください。
※梯子以外の用途で使用しないでください。
※耐荷重を超えて使用しないでください。
※凸凹・不安定・軟弱な場所で使用しないでください。
※二人乗りは絶対に行わないでください。
※屋外に放置したり、濡れたまま放置しないでください。故障の原因となります。
※必ずロックレバーがカチッと音が鳴るまで引きあげロックしているかしっかり確認してください。緑色になっていればロックがかかっています。
※全部引き上げず、使用しない部分を上に残した場合、最上段には乗らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490805-3.8860×480×900.8612.7
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

伸縮タイプで簡単に持ち運び!
車のトランクにも積んだアルミ製伸縮はしご縮ませた状態-0.86m 伸ばした状態-3.8m

使わないときや持ち運びの際は縮ませてコンパクトに移動できます。
車のトランクにも積むことができ、現場への移動も楽々です。
スローダウンタイプなので指を挟みにくい仕様です。

最大使用荷重:約150kg
最大使用荷重:150kg

高耐荷重なので安心して使用できます。

長さは11段階で調節可能。1段づつ引き延ばせる。全部で13段。ちょっと届かない、そんな場所での作業や緊急避難時に。
長さ調節可能

全部で13段ありそれぞれの長さで止めることができ、使用シーンに合わせて長さを選ぶことができます。

小窓に緑が見えれば使用可能。赤、半分赤・半分緑の時は使用不可。
使用時は緑色になったか確認を!

使用時はロックができているか小窓で確認することができます。
緑色になったことが確認できたらはしごを使用してください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
車で持ち運びやすい
(注文コード 70490805)
電気設備の点検・操作

車で持ち運びやすく、お客様の太陽光パネルの点検のときはエレベーター内にも遠慮せずに持ち込める、また狭い場所では脚立では伸ばせませんが、伸縮はしごなら簡単にできます。

指はさみの危険がない
(注文コード 70490805)
屋外の壁面作業時

スローダウン機能は指はさみの危険が無く良い機能だと思う。
但し繰り出すときは多少の力が必要なので大変です。

安定性良好
(注文コード 70490805)
車庫の雪下ろし作業

使い易く重宝思ったより重量もあり安定性良好お買い得ですよ!!

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

モノタロウ アルミ製伸縮はしご(スローダウンタイプ) 商品紹介
この動画は、73が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 商店街の街路灯にフラッグの設置
有限会社小池牛乳店卸売・小売業

今回、イベント用に商店街の街路灯にフラッグを設置するために買いました。
折りたためることと、しっかりした構造なので非常に作業がうまくいってコスパ良かったので満足しています!

2026-02-17
用途: 屋根工事

軽い・短いので車に楽に入ります。ただ、設置するのがめんどくさいです。

対象商品 : 70490805
2026-01-24
用途: DIY
湘南アクティブ

重い 短い 操作性の悪さ
やはり昔からある梯子の方が使い勝手抜群にいいですね

2025-03-05
用途: 高所壁面ブラケットの玉替え
サービス業

伸縮式の梯子があるなんて知りませんでした。今までは脚立を伸ばしたり場合によっては二連梯子を準備したりと、電球一個交換するのに面倒くさいなと感じていました。
畳めば小さいので荷台に置けます。
伸ばした時の強度は梯子に比べたらグラグラしますが、安全マージンをしっかりとって使用しています。

対象商品 : 70490805
2024-06-01
用途: 工場内の清掃作業・趣味の釣り等で防波堤へのアクセスに
製造業

釣りができる防波堤などでは階段がある所が限られ、海側にアクセスするのに
階段の所まで移動しなければならないですが、梯子があればどこからでも
アクセスできるので便利です。
しかし、重量が思っていたよりも重く、盗難防止のために防波堤内へ一時回収
するときに持ち上げるのが大変でした!
見た目以上に重いので購入される方は重量を良く検討されるのが良いと思います。
収納にはとても便利な商品です

3が参考にしています
対象商品 : 70490805
2024-06-21
用途: 工場内の高所軽作業用として
本田あつし事務所不動産業

お気に入りです。あちこちの場所で作業するには、はしごよりもコチラがおすすめ。勿論不安定さもありますが、そこはTPOわきまえて作業すれば問題ない

1が参考にしています
対象商品 : 70490805
2024-02-16
用途: 屋根にに上る時使用
ファーム保坂農・林・水産業

他メーカーより重いが、その分しっかりしている商品。
折りたたむ時、足載せ部が重なる時、圧縮空気状になり、手を挟む心配がないと思う

3が参考にしています
対象商品 : 70490805
2024-03-01
用途: 橋脚梯子の昇降時使用
エム・エムブリッジ株式会社建設業・工事業

非常に軽く、コンパクト、持ち運びが容易で保管がしやすい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
地面接地部分のゴムについて、替えのゴムのみの取り扱いはありますか。
回答:
地面接地部分のゴムのみの取扱いはございません。
対象商品:
70490805
1が参考にしています
2020-10-27
質問:
取り付けのできる転倒防止用フックはありますか。
または、転倒防止用フックが付属された商品はありますか。
回答:
取り付けのできる転倒防止用フックはございません。
また、転倒防止用フックのついた商品も取り扱いがございません。
対象商品:
70490805
2が参考にしています
2020-10-27
質問:
はしご13段の各段の幅を教えてください。
回答:
13段の各段の幅は300mmとなります。
踏ざん間隔(mm):300
対象商品:
70490805
5が参考にしています
2020-10-27

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする