自動消灯安心のろうそくミニ

自動消灯安心のろうそくミニ - スマイルキッズ自動消灯安心のろうそくミニ - スマイルキッズ自動消灯安心のろうそくミニ - スマイルキッズ

消し忘れても大丈夫。押して点灯、約7分後に自動消灯。

材質本体:ポリプロピレン、炎・電池ケース:ポリエチレンホワイト質量(g)6寸法(Φ×mm)18×71使用電池LR44×3個(テスト用付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70082924ARO-02
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする