FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ カジュアルDパック
材質
ポリエステル
質量(g)
約700
容量(L)
約24
寸法(cm)
50×30×16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70083326
BW-08
紺
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70083344
BW-08
グレー迷彩
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70083308
BW-08
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
70083317
BW-08
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
70083335
BW-08
ベージュ迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください